曜日別特売

シートアイストラップ

シートアイストラップ - 水本機械製作所シートアイストラップ - 水本機械製作所シートアイストラップ - 水本機械製作所シートアイストラップ - 水本機械製作所シートアイストラップ - 水本機械製作所シートアイストラップ - 水本機械製作所シートアイストラップ - 水本機械製作所シートアイストラップ - 水本機械製作所
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ入数20内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法D(mm)
寸法L3(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911676ISY-10101751.536.516-0.66
240
179
197(税込)
翌々日出荷
06911685ISY-11516443412-1.44.8
240
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06911694ISY-128.514453414-1.44.2
240
239
263(税込)
翌日出荷
返品不可
06911703ISY-131219513815-1.55.8
290
289
318(税込)
翌日出荷
返品不可
06911712ISY-201018794217121.24.5
280
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
06911721ISY-2110.526.584361615.51.45
640
439
483(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする