水本機械製作所
ナスカン
材質
ステンレス
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06912053
N-0
22
64
9
10
4
¥
1,990
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
06912062
N-1
33
79
13
14
5
¥
2,120
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
06912071
N-2
51
91
15
16
7
¥
2,210
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
06912087
N-2.5
91
110
14
16
7.5
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
06912096
N-3
123
123
28
35
7.5
¥
3,130
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください