(5件のレビュー)
材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911737A-44457225.5
970
609
670(税込)
当日出荷
06911746A-55537266
1,040
619
681(税込)
当日出荷
06911755A-6661931.57.5
1,230
739
813(税込)
当日出荷
06911764A-77709.5368
1,550
959
1,055(税込)
当日出荷
06911773A-8880114010
1,820
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06911782A-1010102135014
2,870
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
06911791A-1111120176016
4,350
2,998
3,298(税込)
当日出荷
06911807A-1212140216816
5,360
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06911782
2024-05-31
用途: ワイヤー展開時の治具
製造業

フックに引っ掛けるワイヤーと根元からのワイヤーが同じである為、区別する必要があります。この製品は根元のワイヤーは0型に分けて通すことができるので、ワイヤーの判別に迷うことがありません。助かっています。

対象商品 : 06911782
2018-08-06
用途: フリーダイビングのバーチカルラインと結びつけるために、使用。
その他業種

海水につけて利用するので、さびない物前提で選べました。しっかりした作りで、物も良いです。お勧めします。

対象商品 : 06911773
2019-04-02
用途: ボートの係留
その他業種

品物はしっかりしたものでした。価格も安く購入できてよかった。

対象商品 : 06911746
2017-04-06
用途: オーニングの固定用

屋外にてオーニングの紐の末端に取り付けて使用してますが、2年経過しても錆びる気配はなく、しっかりしています。

対象商品 : 06911737
2015-12-28
用途: ペットのリードつなぎとして使用

基本的な使用感や耐久性は良いが、可動部の本体との噛み合わせ部が面取りされておらず結構鋭いので、外すときに先端で指を切りました。今回はこのA-4型に加えA-6型も購入したが、どちらも同じ問題があったため、スナップフックに共通の問題なのではないかと思います。製品の基本性能や耐久性が良いだけに残念です。が、何回も指が切れてはかなわないので今後は購入しないと思います。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
メーカーにご意見を伝えまして、改善を依頼いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする