曜日別特売

スナップフックC型

スナップフックC型 - 水本機械製作所スナップフックC型 - 水本機械製作所スナップフックC型 - 水本機械製作所スナップフックC型 - 水本機械製作所
(2件のレビュー)

ハズレ止め付きだから安心です。

材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06911904C-56709828134.3
1,230
899
989(税込)
当日出荷
06911913C-678211931155
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
06911922C-8898141339196.5
1,920
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06911904
2017-10-15
用途: 社用車キーホルダー

社用車のキーホルダーがわりに使用してます。フックを使用しても鍵を落す事が無いので安心です。ズボンにも引っ掛けやすくて気に入ってます!

対象商品 : 06911922
2017-06-30
用途: 工具の運搬用

工具を高い所への引き上げ・引き下ろし用にロープに付けて使用。いちいち結束しなくて使用できロープ側のロックがあるため荷側の取っ手紐と一緒にならずに作業効率が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする