水本機械製作所
カラビナD型 環付き
(1件のレビュー)
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
163
タイプ
環付
種類
カラビナ
使用荷重(kg)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06912202
KD-10B
10
116
17
58
¥
4,710
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください