IDEC(和泉電気)
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 中形
ボタン形状:きのこ形(中形)
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ22
種類
非照光式
ボタン形状
キノコ(中形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65
定格使用電流(A)
抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじ
M3.5
保存温度(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
全75種類を絞り込む
動作方式
オルタネイト
モメンタリ
接点構成
選択してください
1a
1a1b
1b
2a
2a2b
2b
ボタン色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
接点材質
金接点
銀接点
75種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
接点材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06919586
HW1B-M301B
モメンタリ
1b
黒
銀接点
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919595
HW1B-M301G
モメンタリ
1b
緑
銀接点
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919604
HW1B-M301R
モメンタリ
1b
赤
銀接点
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
06919613
HW1B-M301S
モメンタリ
1b
青
銀接点
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919622
HW1B-M301W
モメンタリ
1b
白
銀接点
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919647
HW1B-M302B
モメンタリ
2b
黒
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919656
HW1B-M302G
モメンタリ
2b
緑
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919665
HW1B-M302R
モメンタリ
2b
赤
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919674
HW1B-M302S
モメンタリ
2b
青
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919683
HW1B-M302W
モメンタリ
2b
白
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919692
HW1B-M302Y
モメンタリ
2b
黄
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919701
HW1B-M310B
モメンタリ
1a
黒
銀接点
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
06919717
HW1B-M310G
モメンタリ
1a
緑
銀接点
¥
840
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
06919735
HW1B-M310S
モメンタリ
1a
青
銀接点
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919744
HW1B-M310W
モメンタリ
1a
白
銀接点
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919753
HW1B-M310Y
モメンタリ
1a
黄
銀接点
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919762
HW1B-M311B
モメンタリ
1a1b
黒
銀接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919771
HW1B-M311G
モメンタリ
1a1b
緑
銀接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
06919796
HW1B-M311S
モメンタリ
1a1b
青
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919805
HW1B-M311W
モメンタリ
1a1b
白
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919814
HW1B-M311Y
モメンタリ
1a1b
黄
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919823
HW1B-M320B
モメンタリ
2a
黒
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919832
HW1B-M320G
モメンタリ
2a
緑
銀接点
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919841
HW1B-M320R
モメンタリ
2a
赤
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919857
HW1B-M320S
モメンタリ
2a
青
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919866
HW1B-M320W
モメンタリ
2a
白
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919875
HW1B-M320Y
モメンタリ
2a
黄
銀接点
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919884
HW1B-M322B
モメンタリ
2a2b
黒
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919893
HW1B-M322G
モメンタリ
2a2b
緑
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919902
HW1B-M322R
モメンタリ
2a2b
赤
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919911
HW1B-M322S
モメンタリ
2a2b
青
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919927
HW1B-M322W
モメンタリ
2a2b
白
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
06919936
HW1B-M322Y
モメンタリ
2a2b
黄
銀接点
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60056875
HW1B-A301B
オルタネイト
1b
黒
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60056884
HW1B-A301G
オルタネイト
1b
緑
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60056893
HW1B-A301R
オルタネイト
1b
赤
銀接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60056902
HW1B-A301S
オルタネイト
1b
青
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60056911
HW1B-A301W
オルタネイト
1b
白
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60056927
HW1B-A301Y
オルタネイト
1b
黄
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60056936
HW1B-A302B
オルタネイト
2b
黒
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60056945
HW1B-A302G
オルタネイト
2b
緑
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60056954
HW1B-A302R
オルタネイト
2b
赤
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60056963
HW1B-A302R-MAU
オルタネイト
2b
赤
金接点
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
14日以内出荷
返品不可
60056972
HW1B-A302S
オルタネイト
2b
青
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60056981
HW1B-A302W
オルタネイト
2b
白
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60056997
HW1B-A302Y
オルタネイト
2b
黄
銀接点
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60057006
HW1B-A310B
オルタネイト
1a
黒
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60057015
HW1B-A310G
オルタネイト
1a
緑
銀接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60057024
HW1B-A310R
オルタネイト
1a
赤
銀接点
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60057033
HW1B-A310S
オルタネイト
1a
青
銀接点
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ