Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)

Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) - IDEC(和泉電気)
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2内容量1個
全91種類を絞り込む
動作方式
接点構成
ボタン色
端子形状
91種類すべて表示中
注文コード
品番
動作方式
接点構成
ボタン色
ボタン形状
端子形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06934977ABN2F01Bモメンタリ1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06934986ABN2F01Gモメンタリ1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06934995ABN2F01Rモメンタリ1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
06935004ABN2F01Yモメンタリ1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935013ABN2F02Bモメンタリ2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935022ABN2F02Gモメンタリ2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935031ABN2F02Rモメンタリ2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06935047ABN2F02Yモメンタリ2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935056ABN2F03Gモメンタリ3b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935065ABN2F04Rモメンタリ4b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935074ABN2F10Bモメンタリ1a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
06935092ABN2F10Rモメンタリ1a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935101ABN2F10Yモメンタリ1a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
1,520
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
06935117ABN2F11Bモメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
1,960
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06935144ABN2F11Yモメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935153ABN2F20Bモメンタリ2a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
06935162ABN2F20Gモメンタリ2a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
06935171ABN2F20Rモメンタリ2a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935187ABN2F20Yモメンタリ2a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
06935196ABN2F22Bモメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935205ABN2F22Gモメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935214ABN2F22Rモメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935223ABN2F22Yモメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935232ABN2F30Rモメンタリ3a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935241ABN2F30Yモメンタリ3a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
06935257ABN2F40Bモメンタリ4a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,898
3,188(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
59733992ABN2F01Sモメンタリ1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734001ABN2F01Wモメンタリ1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734017ABN2F02Sモメンタリ2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734026ABN2F02Wモメンタリ2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734035ABN2F04Bモメンタリ4b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734044ABN2F10Sモメンタリ1a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734053ABN2F10Wモメンタリ1a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734062ABN2F11B-MAUモメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
59734071ABN2F11G-MAUモメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
59734087ABN2F11Sモメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734096ABN2F11Wモメンタリ1a1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734105ABN2F12Bモメンタリ1a2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734114ABN2F13Yモメンタリ1a3b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734123ABN2F20Sモメンタリ2a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734132ABN2F20Wモメンタリ2a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734141ABN2F21Gモメンタリ2a1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734157ABN2F21Rモメンタリ2a1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734166ABN2F22Sモメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734175ABN2F22Wモメンタリ2a2b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
59734184ABN2F40Yモメンタリ4a丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
59858276AON2F01Bオルタネイト1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59858285AON2F01Gオルタネイト1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59858294AON2F01Rオルタネイト1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
59858321AON2F01Yオルタネイト1b丸形(突形フルガード付)M3.5ねじ端子
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする