ナカオ
伸縮足場板 のびテージ
20cm間隔で長さの調節が可能な伸縮式の足場板で、必要な長さで作業が出来、収納式のビニール取っ手をつけ運搬も楽にしました。
厚さ(mm)
親足場板:71
子足場板:57
仕様
足場板伸縮構造
材質
アルミ合金製
最大使用荷重(N)
1200
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※全長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。
※個人宅配送不可商品。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
06957002
SA 250
2500
親足場板:250
子足場板:240
¥62,000
¥
41,980
¥46,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
2025年
12月30日まで
06957011
SA 400
4000
親足場板:250
子足場板:240
¥77,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500