NBK(鍋屋バイテック会社)
クランプノブ
取付部
めねじ
種類
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法d(Φmm)
寸法s(mm)
ねじの呼び
材質(本体)
材質(取付部)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07003911
KCF-20-M5-BK
20
15
7
14
4
M5
(スティール)S45C
(スティール)S45C
7
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07003927
KCF-24-M6-BK
24
18
8
16
4
M6
(スティール)S45C
(スティール)S45C
8
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
3日以内出荷
07003936
KCF-30-M8-BK
30
24
10
20
5
M8
(スティール)S45C
(スティール)S45C
10
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
07003945
KCF-36-M10-BK
36
30
12
28
6
M10
(スティール)S45C
(スティール)S45C
12
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
翌日出荷
07003954
KCF-40-M12-BK
40
34
16
32
8
M12
(スティール)S45C
(スティール)S45C
16
¥
810
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
07003963
KCFS-20-M5
20
15
7
14
4
M5
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
7
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
07003972
KCFS-24-M6
24
18
8
16
4
M6
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
8
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
07003981
KCFS-30-M8
30
24
10
20
5
M8
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
10
¥
1,570
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
07003997
KCFS-36-M10
36
30
12
28
6
M10
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
12
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
07004006
KCFS-40-M12
40
34
16
32
8
M12
(ステンレス)SUS303
(ステンレス)SUS303
14
¥
2,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
07004015
KCFA-20×M5
20
15
7
14
4
M5
アルミニウム合金
アルミニウム合金
7
オープン
取扱い終了
07004024
KCFA-24×M6
24
18
8
16
4
M6
アルミニウム合金
アルミニウム合金
8
オープン
取扱い終了
07004033
KCFA-30×M8
30
24
10
20
5
M8
アルミニウム合金
アルミニウム合金
10
オープン
取扱い終了
07004042
KCFA-36×M10
36
30
12
28
6
M10
アルミニウム合金
アルミニウム合金
12
オープン
取扱い終了
07004051
KCFA-40×M12
40
34
14
32
8
M12
アルミニウム合金
アルミニウム合金
14
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください