ハンドノブ

ハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)ハンドノブ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)

オールステンレス製。
耐蝕性にすぐれています。

材質(本体)(ステンレス)SUS304種類多角形取付部めねじ表面処理(本体)バレル研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS304内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07004182KSH-40-M837
2,240
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
07004191KSH-50-M1065
2,720
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
07004207KSH-60-M12107
3,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-10
用途: 船舶のトイレドアノブの交換に使用
農・林・水産業

平成4年登録の船舶のトイレノブが経年劣化により、見栄えが良く無いので、
少し取付部の加工を行い、等ノブを取り付けた。
見栄えも良くなり満足しています。
sus製品なので、退色性もあると思うので、いつまでも、見映えも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする