曜日別特売

OS形スイッチボックス屋外防雨形

OS形スイッチボックス屋外防雨形 - 内外電機
(5件のレビュー)

MCCB・ELCBなど開閉器類を組込み配線される際の収納箱としてご使用いただけます。
ドアがボデーよりはみ出していない合わせタイプです。
屋根の側面の「チリ」がないため半埋込が可能です。

塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)仕様屋外防雨形保護等級IP33扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.2mmアース端子端子ネジ 黄銅M6×10材質(基板)木製 15mm内容量1面
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07373457CLHZ252512WK250×250×12090
6,200
取扱い終了
返品不可
07373475CLHZ253512WK250×350×12090
9,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373466CLHZ303012WK300×300×12090
7,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373484CLHZ354012WK350×400×12090
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373493CLHZ402016WK400×200×160130
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373502CLHZ404016WK400×400×160130
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373527CLHZ503020WK500×300×200170
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373511CLHZ504016WK500×400×160130
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373536CLHZ605020WK650×500×200170
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373545CLHZ607020WK600×700×200170
24,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07373511
2018-06-26
用途: EV充電装置の電源及び制御装置の格納

価格の割には良くできた商品だと思います、屋外で使用するので扉が施錠出来る構造であれば更に良いと思います。

対象商品 : 07373527
2016-11-01
用途: NFBを取り付けています
有限会社昭電建設業・工事業

NFBを1個とりつけて使用してます軽量で仮設等に手頃です。

対象商品 : 07373457
2016-06-08
用途: 庭池の鯉、飼育のコントロール
不動産業

シッカリした出来ばえで今後も使いたいです。

対象商品 : 07373511
2012-01-21
用途: アンテナ関係のブースター、分配器んpボックスとして利用します

堅牢な作りで信頼性高い。もう少し軽量ならば、と思います。

対象商品 : 07373493
2011-10-18
用途: 無線ランを中に入れて外壁に付けて使いました。
浅沼利夫農・林・水産業

問題有りませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする