内外電機
ルーバー・金属製
盤内の放熱にご利用下さい。
厚さ(mm)
1.6
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
材質
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07393757
PRB-1A
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
鉄
130
¥
9,640
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07393784
PRB-1SK
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
ステンレス
130
¥
8,510
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07393766
PRB-2A
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
鉄
230
¥
10,060
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07393775
PRB-2K
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
鉄
230
¥
7,430
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
07393793
PRB-2SK
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
ステンレス
230
¥
10,330
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください