内外電機
丸形ルーバー・難燃性 PS製
盤内の放熱にご利用下さい。
材質
AES
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
110~113
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07393705
LB120-FC
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
3,890
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07393696
LB120-FK
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
3,890
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07393687
LB120-MC
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
¥
3,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07393671
LB120-MK
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
¥
3,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください