曜日別特売

エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付)

エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6内容量1本
全35種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06969925EPP4030-02368600.2
17,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06969934EPP4030-05368600.5
17,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06969943EPP4040-024611600.2
18,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06969952EPP4040-054611600.5
18,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06969961EPP4040-104611601
18,430
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
06969977EPP4050-025613600.2
20,530
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06969986EPP4050-055613600.5
20,530
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06969995EPP4050-105613601
20,530
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
06970004EPP4060-036613600.3
22,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06970013EPP4060-056613600.5
22,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06970022EPP4060-106613601
22,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06970031EPP4060-156613601.5
22,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06970047EPP4080-038819750.3
27,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06970056EPP4080-058819750.5
27,580
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
06970065EPP4080-108819751
27,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06970074EPP4080-158819751.5
27,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06970083EPP4080-208819752
27,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06970092EPP4100-03101022800.3
36,950
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970101EPP4100-05101022800.5
36,950
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970117EPP4100-10101022801
36,950
21,980
24,178(税込)
当日出荷
06970126EPP4100-15101022801.5
36,950
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970135EPP4100-20101022802
36,950
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970144EPP4120-051212261000.5
46,310
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06970153EPP4120-101212261001
46,310
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
06970162EPP4120-151212261001.5
46,310
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
06970171EPP4120-201212261002
46,310
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06970187EPP4120-301212261003
46,310
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
06970196EPP4160-101616321101
106,190
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
06970205EPP4160-151616321101.5
106,190
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
06970214EPP4160-201616321102
106,190
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
06970223EPP4160-301616321103
106,190
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
06970232EPP4200-102020381251
154,720
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
06970241EPP4200-152020381251.5
154,720
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
06970257EPP4200-202020381252
154,720
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
06970266EPP4200-302020381253
154,720
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする