エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)

エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06970503EPPLS4030-02A80630.2
21,270
12,980
14,278(税込)
当日出荷
06970512EPPLS4030-05A80630.5
21,270
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
06970521EPPLS4040-02A80640.2
22,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06970537EPPLS4040-05A80640.5
22,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
06970546EPPLS4050-02A100650.2
26,770
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06970555EPPLS4050-05A100650.5
26,770
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
06970564EPPLS4060-03B120560.3
30,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06970573EPPLS4060-05B120560.5
30,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06970582EPPLS4060-10B120561
30,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06970591EPPLS4070-03B120670.3
30,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06970607EPPLS4070-05B120670.5
30,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06970616EPPLS4070-10B120671
30,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
06970625EPPLS4080-05B135780.5
37,220
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970634EPPLS4080-10B135781
37,220
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970643EPPLS4080-15B135781.5
37,220
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970652EPPLS4090-05B135890.5
37,220
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970661EPPLS4090-10B135891
37,220
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970677EPPLS4090-15B135891.5
37,220
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
06970686EPPLS4100-05B1509100.5
49,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
06970695EPPLS4100-10B1509101
49,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
06970704EPPLS4100-15B1509101.5
49,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
06970713EPPLS4110-05B15010110.5
49,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
06970722EPPLS4110-10B15010111
49,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
06970731EPPLS4110-15B15010111.5
49,980
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
06970747EPPLS4120-05B16011120.5
62,750
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06970756EPPLS4120-10B16011121
62,750
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06970765EPPLS4120-15B16011121.5
62,750
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06970774EPPLS4120-20B16011122
62,750
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
06970783EPPLS4130-05B16012130.5
74,250
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
06970792EPPLS4130-10B16012131
74,250
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
06970801EPPLS4130-15B16012131.5
74,250
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
06970817EPPLS4130-20B16012132
74,250
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
06970826EPPLS4160-10B18015161
138,400
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
06970835EPPLS4160-15B18015161.5
138,400
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
06970844EPPLS4160-20B18015162
138,400
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
06970853EPPLS4170-10B18016171
138,400
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
06970862EPPLS4170-15B18016171.5
138,400
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
06970871EPPLS4170-20B18016172
138,400
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする