ハンマーキャスター
ステンレス 319S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付き
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)
ナイロン
形状
自在
型式
319S自在車
車輪幅(mm)
44
金具仕上
ステンレス
取付座A×B(mm)
140×140
車輪No.
429S0S-N200
旋回半径(mm)
156
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
55
取付穴径P(Φmm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性、耐食性
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×100(112×112)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07057321
319S-N200
200
220
140×140
140×140
250
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください