曜日別特売

E型トルクス ロングストレートめがねレンチ

E型トルクス ロングストレートめがねレンチ - KTCE型トルクス ロングストレートめがねレンチ - KTCE型トルクス ロングストレートめがねレンチ - KTCE型トルクス ロングストレートめがねレンチ - KTC
(3件のレビュー)

長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。

形状ストレート内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07103415WEE6×7LE6×E7240
3,510
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
07103424WEE8×10LE8×E10300
3,630
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
07103406WEE12×14LE12×E14330
3,920
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07103415
2019-06-27
用途: スタッドボルト取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

試しに 買ってみたのですが 長すぎて 狭い場所だったので 使えませんでした。中間サイズの長さが有れば良かったと思います。

対象商品 : 07103406
2018-07-08
用途: 自動車 整備 一般
新星自動車

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品 : 07103406
2015-12-09
用途: セルモーター交換作業(BMW Z4)
建設業・工事業

KTCさんは、安心して使えるため購入しました。とくに問題なく普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする