曜日別特売

クランクプーリーホールドプレート

クランクプーリーホールドプレート - KTC
(1件のレビュー)

クランクプーリーのサービスタップでプレートを固定し、差込角(12.7sq)にスピンナハンドルなどを差込みプーリーを保持及び引抜き時に使用します。
サービスタップ付きクランクプーリーに対応。
プーリーの供回りを防ぎ、センターロックボルトの締め緩めが可能です。
AE-10と併用することが出来ます。

セット内容
・クランクプーリーホールドプレート(本体) 1個
・セットボルト(六角穴付) M6(長さ30・40・50・60・70・80・90 各2本)
・M8(長さ40・45・60・75・85・100 各2本)
・ワッシャM6(2個)、M8(2個)
・アダプタM10用(2個)
トラスコ品番859-1594質量(kg)2内容量1セット
注意
※クランクプーリーの取外しにはAE702又はCPU13が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07109103CPH1
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07109103
2024-05-21
用途: タイミングベルト交換時
カーデンソー株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ktsブランドを 信用しました、
やはり、良かったです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする