三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ JCシリーズ T字形
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07159101
JC-209
Φ22×31
¥
1,580
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07159205
JC-401
29×24×22
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07159257
JC-722
28×24×18
¥
1,690
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください