曜日別特売

パイジョンパーツ JCシリーズ 十字形

パイジョンパーツ JCシリーズ 十字形 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
寸法(mm)29×24×22付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07159214JC-402
2,510
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする