三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョンパーツ PJシリーズ T字形片方開放
付属品
締付用ステンレスボルト
材質
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理
白色アルマイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07160063
PJ-410
33×29×22
¥
2,660
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07160072
PJ-411
25×29×22
¥
2,010
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください