曜日別特売

パイジョンパーツ PLシリーズ T方向ネジ穴

パイジョンパーツ PLシリーズ T方向ネジ穴 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ T方向ネジ穴 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ T方向ネジ穴 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ T方向ネジ穴 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ T方向ネジ穴 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ T方向ネジ穴 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PLシリーズ T方向ネジ穴 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)
(1件のレビュー)
付属品締付用ステンレスボルト表面処理白色アルマイト内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07160781PL-223Φ29×42アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
2,240
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
07160797PL-224Φ29×45アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
2,290
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
07160806PL-225Φ29×45アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
2,290
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
07161192PL-70433×28×12アルミニウム合金 A6063(ジェラルミン)
1,580
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
07161201PL-70533×28×12アルミニウム合金 A6063(ジェラルミン)
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
07161217PL-70633×28×12アルミニウム合金 A6063(ジェラルミン)
1,650
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
07161226PL-70733×28×14アルミニウム合金 A6063(ジェラルミン)
1,650
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07160781
2020-12-26
用途: アルミパイプの接手

手間がかからずにしっかり固定できるが、キッチリすぎて切れ込みにドライバーを入れなければならない物があった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする