三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ステンレスクランプ228シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
寸法L(mm)
43
ねじ
M5(締付用)
寸法A(mm)
23
寸法D(Φmm)
30
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法d(Φmm)
公差Φd
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07164053
PL4S228
SUS304
19.1
H8
パイプ
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07164071
PQ4S228
SUS304
20
0~-0.05mm
-
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07164044
PL3S228
SUS303
19.1
H8
パイプ
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
07164062
PQ3S228
SUS303
20
0~-0.05mm
-
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください