内外電機
KB形仮設用キャビネット屋外水切防水形
仮設工事用としてご使用下さい。
取付金具が付いていますのでボルト止め又は針金等での一時固定が出来ます。
電線固定パイプがありますので電線にかかる外部圧力を和らげます。
南京錠取付可能
保護等級
IPX3
扉開閉方式
片開
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
塗装色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07373247
CKHZ403020WR
400×300×200
170
オレンジ色
¥
30,100
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373265
CKHZ405020WR
400×500×200
170
オレンジ色
¥
35,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373256
CKHZ504020WR
500×400×200
170
オレンジ色
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373274
CKHZ506020WR
500×600×200
170
オレンジ色
¥
45,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373283
CKHZ507020WR
500×700×200
170
オレンジ色
¥
50,100
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373292
CKHZ607020WR
600×700×200
170
オレンジ色
¥
53,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373326
CKKZ352015WR
350×200×150
130
オレンジ色
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373335
CKKZ432417WR
430×240×170
150
オレンジ色
¥
23,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373301
CKHZ605025WR
600×500×250
220
オレンジ色(マンセル値:2.5YR6/13)
¥
36,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07373317
CKHZ607025WR
600×700×250
220
オレンジ色(マンセル値:2.5YR6/13)
¥
46,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400