内外電機
RGO形窓付制御盤キャビネット屋外水切防水形
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
開閉可能なメーターパネル付です。
監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
ハンドル
防水スイングハンドル(キーNo.G200N)
小(PH-89-3P)
有効深さ(mm)
180
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
仕様
屋外水切防水形
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
鉄製 2.3mm
材質(扉)
鉄 1.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07380256
CRHG504020SC
500×400×200
¥
50,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07380274
CRHG605020SC
600×500×200
¥
57,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07380283
CRHG705020SC
700×500×200
¥
67,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400