内外電機
TC形ターミナルボックス
(2件のレビュー)
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級
IP4X
材質(ボディ)
鉄 1.2mm
アース端子
端子ネジ 黄銅M5×15
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全22種類を絞り込む
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
選択してください
200×150×100
200×150×150
200×200×150
200×250×100
200×250×150
200×300×100
200×300×150
250×250×150
250×300×100
250×300×150
250×350×100
250×350×150
300×300×100
300×300×150
300×400×100
300×400×150
350×400×150
350×450×150
400×200×150
400×500×150
450×400×150
500×500×150
有効深さ(mm)
85
135
22種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
有効深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07381771
CCTZ201510SK
200×150×100
85
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381841
CCTZ201515SK
200×150×150
135
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381857
CCTZ202015SK
200×200×150
135
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381787
CCTZ202510SK
200×250×100
85
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381875
CCTZ202515SK
200×250×150
135
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381796
CCTZ203010SK
200×300×100
85
¥
7,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381893
CCTZ203015SK
200×300×150
135
¥
8,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381884
CCTZ252515SK
250×250×150
135
¥
8,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381805
CCTZ253010SK
250×300×100
85
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381902
CCTZ253015SK
250×300×150
135
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381823
CCTZ253510SK
250×350×100
85
¥
11,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381927
CCTZ253515SK
250×350×150
135
¥
11,000
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381814
CCTZ303010SK
300×300×100
85
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381911
CCTZ303015SK
300×300×150
135
¥
12,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381832
CCTZ304010SK
300×400×100
85
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381936
CCTZ304015SK
300×400×150
135
¥
13,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
07381963
CCTZ354515SK
350×450×150
135
¥
16,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381954
CCTZ404015SK
450×400×150
135
¥
16,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381972
CCTZ405015SK
400×500×150
135
¥
18,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381981
CCTZ505015SK
500×500×150
135
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381866
TC420-15
400×200×150
135
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07381945
TC3540-15
350×400×150
135
¥
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400