内外電機
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形
屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。
検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。
検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。
全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)
上部:160
下部:170
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
パッキン付
2段ドア
ハンドル
取り外しハンドル
メーター部:PH-52(封印付)
スイッチ部:PH-53
材質(基板)
木製
上部:25mm
下部:15mm
塗装色
クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
保護等級
IP44
材質(ボディ)
鉄 1.6mm
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
WHMスペース
1Φ(3Φ)3W:120A×1
材質(扉)
鉄 1.6mm
スイッチスペース
ELCB3P100A×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07383494
CHHK01DC
1200×300×200
¥
87,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07383503
CHHK01EC
1400×300×200
¥
100,600
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400