内外電機
SSK-W形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形
耐塩性、耐蝕性・耐候性に優れています。
検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。
検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
全電力管内向(耐候形メーター取付可)
有効深さ(mm)
160
保護等級
IP44
扉開閉方式
片開
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
内容量
1面
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
塗装色
質量(kg)
WHMスペース
寸法(縦A1×横B1×深さC1)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07385551
CWMK01AK
500×300×200
ベージュ色
11.1
[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1
520×304×204
¥
100,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07385567
CWMK01BK
500×500×200
ベージュ色
16.8
[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1
520×504×204
¥
123,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07385603
CWMK01CK
800×400×200
ベージュ色
20.4
[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1
820×404×204
¥
140,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07385576
CWMK02AK
500×500×200
ベージュ色
17.1
[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×2、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×2
520×504×204
¥
126,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07385612
CWMK02BK
800×600×200
ベージュ色
28.5
[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×2、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×2
820×604×204
¥
184,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07385594
CWMK03AK
500×700×200
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
22.7
1Φ(3Φ)3W:120A×3
520×704×204
¥
120,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07385585
CWMK03BK
600×500×200
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
19.8
1Φ(3Φ)3W:120A×1
1Φ2W:30A×1
タイマー:1
620×504×204
¥
117,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400