SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形

SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形 - 内外電機SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形 - 内外電機SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形 - 内外電機SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形 - 内外電機SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形 - 内外電機SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形 - 内外電機
仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
2段ドア
ハンドル
取り外しハンドル
メーター部:PH-52(封印付)
スイッチ部:PH-53
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173塗装色ベージュ色板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5保護等級IP44材質(ボディ)ステンレスアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)ステンレス基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
質量(kg)
扉寸法(縦×横)(mm)
WHMスペース
スイッチスペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07385621CWHK01BK1面900×300×20018.9(メーター部)494/(スイッチ部)394×296[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1ELCB3P100A×1
156,100
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07385655CWHK01CK1面1100×350×20024.8(メーター部)494/(スイッチ部)594×346[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1ELCB3P200A×1
168,600
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
07385637CWHK01DK1面900×500×20028(メーター部)494/(スイッチ部)394×496[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1ELCB3P100A×2
184,500
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047545CWHK01AK1個800×300×20016.3(メーター部)394/(スイッチ部)394×296[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]30A×1ELCB3P100A×1
145,900
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047554CWHK02BK1個900×500×20028(メーター部)494/(スイッチ部)394×496[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×2、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×2ELCB3P100A×2
196,400
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
10047563CWHK02AK1個800×500×20023.6(メーター部)394/(スイッチ部)394×496[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×2、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]30A×2ELCB3P100A×2
190,800
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする