内外電機
セパレータ(樹脂製)
盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
材質
エンビ製製
仕様
取付金具付
厚さ(mm)
3.0
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
70
130
寸法B(mm)
選択してください
250
300
400
500
600
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07394055
BK-725
70
250
150
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07394064
BK-730
70
300
200
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07394073
BK-740
70
400
300
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07394082
BK-1340
130
400
300
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07394091
BK-1350
130
500
400
¥
2,470
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07394107
BK-1360
130
600
500
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください