曜日別特売

鉄製基板

鉄製基板 - 内外電機鉄製基板 - 内外電機鉄製基板 - 内外電機
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
塗装色
材質
質量(kg)
基板寸法(縦D×横E)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07396121S10101面2.3クリーム色-16.1920×920
25,680
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395333S10351面2.3クリーム色-5920×270
6,760
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395464S10401面2.3クリーム色-5.8920×320
8,080
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395692S10501面2.3クリーム色-7.5920×420
9,970
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395832S10601面2.3クリーム色-9.2920×520
13,140
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395954S10701面2.3クリーム色-10.9920×620
15,620
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396094S10951面2.3クリーム色-15.2920×870
21,960
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395342S11351面2.3クリーム色-5.51020×270
7,550
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395473S11401面2.3クリーム色-6.41020×320
8,740
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395701S11501面2.3クリーム色-8.31020×420
11,380
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395841S11601面2.3クリーム色-10.11020×520
14,540
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395963S11701面2.3クリーム色-121020×620
17,230
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396067S11901面2.3クリーム色-15.91020×820
23,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396137S12101面2.3クリーム色-19.61120×920
31,160
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396164S12121面2.3クリーム色-23.81120×1120
37,720
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395351S12351面2.3クリーム色-61120×270
8,180
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395482S12401面2.3クリーム色-71120×320
9,740
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395717S12501面2.3クリーム色-91120×420
12,610
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395857S12601面2.3クリーム色-11.11120×520
15,960
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395972S12701面2.3クリーム色-13.21120×620
18,770
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396033S12801面2.3クリーム色-15.31120×720
22,310
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395367S13351面2.3クリーム色-6.51220×270
8,860
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395491S13401面2.3クリーム色-7.61220×320
10,680
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395726S13501面2.3クリーム色-9.81220×420
13,830
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395866S13601面2.3クリーム色-121220×520
17,320
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396146S14101面2.3クリーム色-23.11320×920
36,650
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396173S14121面2.3クリーム色-28.11320×1120
44,440
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395507S14401面2.3クリーム色-8.21320×320
11,450
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395735S14501面2.3クリーム色-10.61320×420
15,040
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395875S14601面2.3クリーム色-13.11320×520
18,770
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395981S14701面2.3クリーム色-15.51320×620
22,140
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396042S14801面2.3クリーム色-181320×720
26,030
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396182S15121面2.3クリーム色-29.71420×1120
47,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395516S15401面2.3クリーム色-8.91420×320
12,090
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395744S15501面2.3クリーム色-11.31420×420
16,280
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395884S15601面2.3クリーム色-14.21420×520
19,830
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396155S16101面2.3クリーム色-26.51520×920
42,140
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395525S16401面2.3クリーム色-9.51520×320
13,070
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395753S16501面2.3クリーム色-12.21520×420
17,230
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395893S16601面2.3クリーム色-151520×520
21,250
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395997S16701面2.3クリーム色-17.81520×620
25,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396051S16801面2.3クリーム色-20.81520×720
29,930
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395534S17401面2.3クリーム色-10.11620×320
14,090
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395762S17501面2.3クリーム色-131620×420
18,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395902S17601面2.3クリーム色-161620×520
22,840
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395543S18401面2.3クリーム色-10.71720×320
14,730
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395771S18501面2.3クリーム色-13.71720×420
19,830
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395911S18601面2.3クリーム色-171720×520
24,080
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
07396006S18701面2.3クリーム色-20.31720×620
29,390
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
07395193S30201面2.3クリーム色-0.6220×120
1,710
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする