カップディスク

カップディスク - ヤナセ(柳瀬)カップディスク - ヤナセ(柳瀬)カップディスク - ヤナセ(柳瀬)カップディスク - ヤナセ(柳瀬)

目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、加工物になじみ易い。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
底面と側面、2面同時研磨が出来ます。

用途
狭部底面研磨用。平面、底面の研磨に。
角の研磨にも最適。
主な用途
狭部底面研磨用。平面、底面の研磨に。
角の研磨にも最適。
速度20m/sRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07249864CP4030A340×30×640
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07249873CP4030A440×30×660
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07249882CP4030A540×30×680
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
07249891CP4030A640×30×6100
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07249907CP4030A740×30×6120
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07249916CP4030A840×30×6150
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07249925CP4030A940×30×6180
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07249934CP4030A1040×30×6240
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07249943CP4030A1140×30×6320
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07249952CP4030A1240×30×6400
19,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
07249961CP6040A360×40×640
27,600
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07249977CP6040A460×40×660
27,600
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07249986CP6040A560×40×680
27,600
18,980
20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
07249995CP6040A660×40×6100
27,600
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250004CP6040A760×40×6120
27,600
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250013CP6040A860×40×6150
27,600
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250022CP6040A960×40×6180
27,600
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250031CP6040A1060×40×6240
27,600
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250047CP6040A1160×40×6320
27,600
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250056CP6040A1260×40×6400
27,600
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【YANASE】カップディスク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする