ヤナセ(柳瀬)
スリット軸付ホイール
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途
変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。
木工、プラスチック研磨に。
主な用途
変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。
木工、プラスチック研磨に。
適合材
木工、プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07250467
YS5025A3
1箱(10個)
50×25×6
10000
40
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250476
YS5025A4
1箱(10個)
50×25×6
10000
60
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250485
YS5025A5
1箱(10個)
50×25×6
10000
80
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250494
YS5025A6
1箱(10個)
50×25×6
10000
100
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250503
YS5025A7
1箱(10個)
50×25×6
10000
120
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250512
YS5025A8
1箱(10個)
50×25×6
10000
150
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250521
YS5025A9
1箱(10個)
50×25×6
10000
180
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250537
YS5025A10
1箱(10個)
50×25×6
10000
240
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250546
YS5025A11
1箱(10個)
50×25×6
10000
320
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250555
YS5025A12
1箱(10個)
50×25×6
10000
400
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250564
YS8025A3
1箱(5個)
80×25×6
6000
40
¥
12,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250573
YS8025A4
1箱(5個)
80×25×6
6000
60
¥
12,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250582
YS8025A5
1箱(5個)
80×25×6
6000
80
¥
12,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250591
YS8025A6
1箱(5個)
80×25×6
6000
100
¥
12,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250607
YS8025A7
1箱(5個)
80×25×6
6000
120
¥
12,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250616
YS8025A8
1箱(5個)
80×25×6
6000
150
¥
12,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250625
YS8025A9
1箱(5個)
80×25×6
6000
180
¥
12,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250634
YS8025A10
1箱(5個)
80×25×6
6000
240
¥
12,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250643
YS8025A11
1箱(5個)
80×25×6
6000
320
¥
12,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250652
YS8025A12
1箱(5個)
80×25×6
6000
400
¥
12,550
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250661
YS10025A3
1箱(5個)
100×25×6
4000
40
¥
17,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250677
YS10025A4
1箱(5個)
100×25×6
4000
60
¥
17,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250686
YS10025A5
1箱(5個)
100×25×6
4000
80
¥
17,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250695
YS10025A6
1箱(5個)
100×25×6
4000
100
¥
17,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250704
YS10025A7
1箱(5個)
100×25×6
4000
120
¥
17,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250713
YS10025A8
1箱(5個)
100×25×6
4000
150
¥
17,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250722
YS10025A9
1箱(5個)
100×25×6
4000
180
¥
17,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250731
YS10025A10
1箱(5個)
100×25×6
4000
240
¥
17,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250747
YS10025A11
1箱(5個)
100×25×6
4000
320
¥
17,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
07250756
YS10025A12
1箱(5個)
100×25×6
4000
400
¥
17,250
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください