ストレートロングメガネレンチ

ストレートロングメガネレンチ - KTCストレートロングメガネレンチ - KTCストレートロングメガネレンチ - KTCストレートロングメガネレンチ - KTCストレートロングメガネレンチ - KTCストレートロングメガネレンチ - KTCストレートロングメガネレンチ - KTCストレートロングメガネレンチ - KTC
(31件のレビュー)
形状ストレート仕様パワーフィット内容量1丁
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法S1×S2(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07113337M150-8×108×10185
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
07113276M150-10×1210×12200
2,030
1,698
1,868(税込)
当日出荷
07113285M150-11×1311×13200
2,140
1,798
1,978(税込)
当日出荷
07113294M150-12×1412×14220
2,180
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07113303M150-14×1714×17245
2,480
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07113312M150-17×1917×19285
2,900
2,398
2,638(税込)
当日出荷
07113321M150-22×2422×24335
4,020
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-13
用途: 30プリウスのロアボールジョイントの取外しに使用

19mm側でナットを取外しましたが、ナットを舐めることはありませんでした。
6角のメガネは必要ありませんでした。

対象商品 : 07113337
2024-05-11
用途: バイクの整備用
製造業

ストレート形状なので、ケース内にすっきり収まり良いです。

対象商品 : 07113294
2024-05-11
用途: バイクの整備用
製造業

ストレート形状なので、ケース内にすっきり収まり良いです。

対象商品 : 07113276
2024-05-11
用途: バイクの整備用
製造業

ストレート形状なので、ケース内にすっきり収まり良いです。

対象商品 : 07113337
2022-11-05
用途: 力が入る

ほぼボルトを回すときの、ナット押さえ用。クランク型メガネは位置固定の別の力が必要で、ストレートは、直にナットを押さえる感じが心地よい。

対象商品 : 07113337
2022-11-20
用途: バイクブレーキフルード交換
岡田工務店建設業・工事業

皆さんご存知の間違の無い文句のつけようが無いktcである

対象商品 : 07113337
2022-11-17
用途: バイクブレーキフルード交換
岡田工務店建設業・工事業

皆さんご存知の間違の無い文句のつけようが無いktcである

対象商品 : 07113276
2022-06-30
用途: 自動車用
その他業種

ソケットレンチや、普通のオフセットメガネレンチでは回せないような狭いところで使えそうです。当然ですが品物はしっかりしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする