超ロングストレートメガネレンチ

超ロングストレートメガネレンチ - KTC超ロングストレートメガネレンチ - KTC超ロングストレートメガネレンチ - KTC超ロングストレートメガネレンチ - KTC超ロングストレートメガネレンチ - KTC超ロングストレートメガネレンチ - KTC超ロングストレートメガネレンチ - KTC超ロングストレートメガネレンチ - KTC
(43件のレビュー)

大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。
めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。

内容量1丁
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D2(mm)
寸法S1×S2(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法T1(mm)
寸法D1(mm)
寸法T2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07133506M160-8×10178×10602357.3147.6
2,230
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07133436M160-10×121910×12842958.2178.8
2,360
1,898
2,088(税込)
当日出荷
07133445M160-12×142212×141203309.41910
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
07133454M160-13×152413×151973559.92110.5
3,010
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
07133463M160-14×172614×1724037010.62211.5
3,210
2,598
2,858(税込)
当日出荷
07133472M160-17×192917×1936540512.32612.9
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
07133481M160-22×243522×2454043515.23315.8
4,830
3,998
4,398(税込)
当日出荷
07133497M160-27×304427×30111855019.83920.7
10,600
8,098
8,908(税込)
当日出荷
25648806M160-16X18--340----
4,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:43
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 今まで使用してたのもKTCでしたが
個人のお客様

今まで使用してたのもKTCでしたが
錆び付きの酷いナットを緩める為に
どうしても加工が必要になり加工を
してしまったので2代目として購入
しました。
最初は他社製品も候補にしましたが
行き着く所はKTCでした。
極限まで力を掛けた時の安心感!
これが絶対条件なので当製品は
裏切らない良い工具と感じています。

対象商品 : 07133472
2023-11-07
用途: 二輪四輪の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

これ一本でホームセンターのレンチセットが買えてしまうお値段は決してお安くないが、どうしようもなく固着したボルト・ナットを緩めるためには必要な投資。吸い付くようにしっぽりとハマり、角をナメることなくしっかりと力を伝えて回せます。さすがKTC。

対象商品 : 07133472
2023-07-23
用途: 自動車整備
製造業

幅、肉厚ともに薄型なので、周辺に干渉せずストレスフリーで使用できます。お勧め致します。

対象商品 : 07133436
2022-11-10
用途: 奥まったところのねじの締め付け

通常のメガネのようなオフセットがないので、奥まったところへのアクセスが容易です。

2021-03-09
用途: ダイハツミラカスタム タイロッドエンドブーツ交換、ロアアームボールジョイントブーツ交換、その他スタビ取り付け時に使用

かなり固く締め付けられてる箇所でも、これを使うと6角部を舐めずに簡単に緩めることができます。

対象商品 : 07133445
2020-09-01
用途: 整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ガチガチに締められていて外れなかったオルタネータのボルトが一発で難なく緩みました。他のサイズも買い揃えようと思います。

2020-08-01
用途: 自動車のメンテナンス
加藤商店運輸・通信業

狭小で奥まった箇所の作業に役に立っております。使いやすいサイズです。

対象商品 : 07133463
2020-05-06
用途: 機器のメンテナンス
有限会社オカド

14ナットがなめていて
KTCなら何とかと購入しましたが
かみ合わなかったです
ほかの機器ではとても使いやすいです

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする