ナンシン
SU-STC 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別
ステンレスキャスター
形状
自在車S
金具仕上
ステンレス
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07338922
SU-STC-65EM S-12
CADデータダウンロード
65
50
70×58
55×42
85
ゴム一体車輪
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
07338947
SU-STC-100SUN S-2
CADデータダウンロード
100
120
90×90
71×71(68×68)
130
鉄板ホイールゴム巻車輪
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
07338956
SU-STC-125SUN S-2
CADデータダウンロード
125
150
102×102
80×80(75×75)
165
鉄板ホイールゴム巻車輪
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
07338965
SU-STC-150SUN S-2
CADデータダウンロード
150
160
102×102
80×80(75×75)
190
鉄板ホイールゴム巻車輪
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
07338931
SU-STC-75EM S-12
CADデータダウンロード
75
60
70×58
55×42
93
ゴム一体車輪
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください