曜日別特売

415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付

415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 - ハンマーキャスター415M・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車)ストッパー付 - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

取付座が大きく重量感と堅牢さと安定感があります。
車輪は防塵カバー付です。
取付高が同じ旋回式420Mと固定式420MRは併用できます。

材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラーベアリング入仕様トータルロック付形状自在車T車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)105×80ストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)8.6RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)76×57(87×60)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07353141415M-KUB757560105×80105×80102
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07353157415M-KUB10010070105×80105×80125
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
07353166415M-KUB12512580105×80105×80150
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07353141
2019-03-12
用途: 移動家具のキャスター
T-WORKSHOP建設業・工事業

木製家具の底面にビス留めにて簡単に設置できました。
車輪の固定・解除もレバー操作で簡単に切り替えが可能で使い易いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする