曜日別特売

440R 固定車(イモノ車輪)

440R 固定車(イモノ車輪) - ハンマーキャスター440R 固定車(イモノ車輪) - ハンマーキャスター440R 固定車(イモノ車輪) - ハンマーキャスター
(2件のレビュー)

取付高が同じ旋回式440Gと併用出来ます。

材質(車輪)
イモノ一体車輪
樹脂ブッシュ入
形状固定式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07354164440R-C656590113×5989×2882
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
07354173440R-C7575100127×65100×3093
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
07354182440R-C100100120156×82125×51125
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
07354191440R-C125125140156×96125×64159
オープン
4,298
4,728(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07354173
2018-07-05
用途: バーベキュー台移動式LPガスバーナーの架台
株式会社井上塗装サービス業

使用するところが火山灰なので鉄製の物を探していました。

対象商品 : 07354164
2014-04-30
用途: 車庫の重量引き戸をキャスターを取り付けて、軽く開閉できるようにしました

特殊な使用方法なので、キャスターを乗せるL型ブラケットを探すのに苦労しました。何とか見つけて取り付けましたが、このような使用例はあまり無いと思われますので参考になりませんが。
キャスターそのものは非常に軽快に動くので、重量級の引き戸も力のない子供でも動かせるようになりました。
予め「ハンマーキャスター」のホームページから自分の欲しいものを厳密に選び抜きそれから「モノタロウ」に品番を指定して注文しましたので、全く購入後の不都合はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする