中量ラック 300・500kg用 奥行桟4本 セーフティピン付
(1件のレビュー)
用途
モノタロウオリジナルラック専用部品です。
適合
300kg、500kg中量ラック
セット内容
奥行桟4本、セーフティピン
タイプ
中量ラック
塗装色
ライトグリーン
内容量
1セット
注意
※モノタロウオリジナルラック専用部品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外寸法・奥行(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07400102
MBP-DB0480S
3
480
¥
5,398
¥5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
07400111
MBP-DB0620S
4
620
¥
5,798
¥6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
07400127
MBP-DB0700S
5
700
¥
6,398
¥7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
07400136
MBP-DB0910S
6
910
¥
7,698
¥8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。