曜日別特売

超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)

超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ) - 大見工業超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ) - 大見工業

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。
加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。
Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。
刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。
シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。
Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。

仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全39種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
075932140030-13.01551003.0
19,540
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
075932230030-23.02551003.0
19,540
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
075932320030-33.03551003.0
19,540
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
075932410040-14.01551004.0
21,780
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
075932570040-24.02551004.0
21,780
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
075932660040-34.03551004.0
21,780
20,900
22,990(税込)
6日以内出荷
075932750050-15.01551005.0
23,760
22,900
25,190(税込)
6日以内出荷
075932840050-25.02551005.0
23,760
22,900
25,190(税込)
6日以内出荷
075932930050-35.03551005.0
23,760
22,900
25,190(税込)
6日以内出荷
075933020060-16.01651106.0
24,950
24,900
27,390(税込)
6日以内出荷
075933110060-26.02651106.0
24,950
24,900
27,390(税込)
6日以内出荷
075933270060-36.03651106.0
24,950
24,900
27,390(税込)
6日以内出荷
075933360070-17.01751207.0
26,540
24,900
27,390(税込)
6日以内出荷
075933450070-27.02751207.0
26,540
24,900
27,390(税込)
6日以内出荷
075933540070-37.03751207.0
26,540
24,900
27,390(税込)
6日以内出荷
075933630080-18.01801308.0
30,760
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
075933720080-28.02801308.0
30,760
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
075933810080-38.03801308.0
30,760
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
075933970090-19.01901409.0
36,830
35,900
39,490(税込)
6日以内出荷
075934060090-29.02901409.0
36,830
35,900
39,490(税込)
6日以内出荷
075934150090-39.03901409.0
36,830
35,900
39,490(税込)
6日以内出荷
075934240100-110.0110015010.0
43,170
42,900
47,190(税込)
6日以内出荷
075934330100-210.0210015010.0
43,170
42,900
47,190(税込)
6日以内出荷
075934420100-310.0310015010.0
43,170
42,900
47,190(税込)
6日以内出荷
075934510110-111.0110516012.0
59,140
57,900
63,690(税込)
6日以内出荷
075934670110-211.0210516012.0
59,140
57,900
63,690(税込)
6日以内出荷
075934760110-311.0310516012.0
59,140
57,900
63,690(税込)
6日以内出荷
075934850120-112.0110516012.0
59,140
57,900
63,690(税込)
6日以内出荷
075934940120-212.0210516012.0
59,140
57,900
63,690(税込)
6日以内出荷
075935030120-312.0310516012.0
59,140
57,900
63,690(税込)
6日以内出荷
075935120130-113.0111019516.0
66,800
65,900
72,490(税込)
6日以内出荷
075935210130-213.0211019516.0
66,800
65,900
72,490(税込)
6日以内出荷
075935370130-313.0311019516.0
66,800
65,900
72,490(税込)
6日以内出荷
075935460140-114.0111520516.0
71,020
65,900
72,490(税込)
6日以内出荷
075935550140-214.0211520516.0
71,020
65,900
72,490(税込)
6日以内出荷
075935640140-314.0311520516.0
71,020
65,900
72,490(税込)
6日以内出荷
075935730150-115.0111520516.0
76,700
75,900
83,490(税込)
6日以内出荷
075935820150-215.0211520516.0
76,700
75,900
83,490(税込)
6日以内出荷
075935910150-315.0311520516.0
76,700
75,900
83,490(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする