優れた性能と使用感を追求。
パワフル&スピーディ(高速10000回転/分)
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなせます。
握りやすく、滑りにくい。
スリムなボディとソフトグリップの採用により、優れた使用感を実現。
性能を最大限に使って連続作業。
過負荷時に点灯するランプを目安に、モータを保護しながら連続作業可能。過電子リミッタ(警告ランプ付):過負荷のままで連続作業を行った場合には、電流をカットしモータを保護します。
再起動防止機能(警告ランプ付):スイッチONの状態でバッテリを差込んでも、本機は起動しません。



以外と軽くて思った以上に使えました、以前はコ-ド付を使用してしていました。
使用感としてわ普通のサンダーと比べるとちょっと重いです。近くに電源がない場所や、電源コードが邪魔になるような場所でわ、まずまずだと思います。ケースがあるので収納にわこまりませんが、インパクトのケースとくらべるとケースがでかすぎます。後使ってれば傷や汚れわしかたがないと思いますが、新品なのに本体に傷がありました。