曜日別特売

震動ドリル

震動ドリル - マキタ
仕様
ロックボタン、サイドグリップ付、ストッパポール
モード切替スイッチ、正逆転切替レバー、無段変速スイッチ
用途コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属までの穴あけ作業に穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック能力(mm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~30800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)4.5消費電力(W)430コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75全長(mm)272付属品チャックキーサイドハンドル質量(kg)1.6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07293264M814
12,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする