曜日別特売

A軸付砥石黒A

A軸付砥石黒A - FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒A - FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒A - FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒A - FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒A - FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒A - FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒A - FSK(エフエスケー)A軸付砥石黒A - FSK(エフエスケー)
(6件のレビュー)

ビトリファイドボンドに比べ、作業時にワークに軟らかく当たり、使いやすい。

用途粗研削、バリ取りなど。粒度36形状A砥粒A(黒)結合剤レジノイド適合材一般鋼・鋳物・ステンレス鋼結合度P
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
軸長(mm)
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07696254MB6811本625253825×25×6×38
オープン
359
395(税込)
当日出荷
35084411MB2011本3813308×13×3×30
オープン
259
285(税込)
当日出荷
35084427MB2611本310133010×13×3×30
オープン
279
307(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
35084436MB3211本313133013×13×3×30
オープン
279
307(税込)
当日出荷
35084445MB4031本616163616×16×6×36
オープン
329
362(税込)
当日出荷
35084463MB4611本616323616×32×6×36
オープン
399
439(税込)
当日出荷
35084472MB5011本619193819×19×6×38
オープン
349
384(税込)
当日出荷
35084497MB5811本619383619×38×6×36
オープン
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
35084515MB6011本619453619×45×6×36
オープン
619
681(税込)
当日出荷
35084533MB7211本625383625×38×6×36
オープン
469
516(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
35084551MB7411本625503625×50×6×36
オープン
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
35084576MB7811本632103832×10×6×38
オープン
379
417(税込)
当日出荷
35084585MB8011本632323632×32×6×36
オープン
479
527(税込)
当日出荷
35084594MB8411本638133638×13×6×36
オープン
429
472(税込)
当日出荷
35084603MB8611本638193638×19×6×36
オープン
479
527(税込)
当日出荷
35084612MB9111本645133645×13×6×36
オープン
589
648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
35084621MB9411本650133650×13×6×36
オープン
569
626(税込)
当日出荷
44173003MB2011袋(100本)3813308×13×3×30
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
44173019MB2611袋(100本)310133010×13×3×30
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
44173028MB3211袋(100本)313133013×13×3×30
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
44173037MB4031袋(100本)616163616×16×6×36
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
44173046MB5011袋(100本)619193819×19×6×38
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
44173055MB6811袋(50本)625253825×25×6×38
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
44173064MB7811袋(50本)632103832×10×6×38
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
44173073MB4611袋(100本)616323616×32×6×36
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
44173089MB8411袋(25本)638133638×13×6×36
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
44173098MB5811袋(50本)619383619×38×6×36
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
44173107MB7211袋(25本)625383625×38×6×36
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
44173116MB8011袋(25本)632323632×32×6×36
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
44173125MB8611袋(25本)638193638×19×6×36
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
44173134MB9411袋(25本)650133650×13×6×36
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
44173143MB7411袋(25本)625503625×50×6×36
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
44173159MB9111袋(25本)645133645×13×6×36
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
44173168MB6011袋(50本)619453619×45×6×36
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35084411
2022-10-23
用途: さび落としに
Rcycle

さび落としに購入したけど、ん~て感じでした。よってリピはございません。

対象商品 : 35084585
2016-11-29
用途: プラスチック類の研磨

色々と探しましたが、この価格でしっかり研磨でき、偏摩耗も無く長持ちし、まさに理想通りでした。

2が参考にしています
対象商品 : 35084411
2018-05-06
用途: 鉄削り
ミヤオク

想像通り削れ方はいまいちでした。
芯が取れてないという感じ?でしょうか。
値段的に安いので買いましたがリピートは厳しいです。
悪評価したくないのでコメントで書きました。

対象商品 : 35084585
2016-08-16
用途: 機械修理
旭テクニカ

良いがサイズがもう少し大きい方が良い

1が参考にしています
対象商品 : 35084585
2015-08-24
用途: SUSパイプの内面研削

溶接ビードの研削に使用。色々試してみた結果、現状ではこの商品を使用している。 研削力は強いほうだと思ってます。
数十本使ってきたが芯ブレや芯抜けなどの不具合もないし、大きく欠けて使えなくなることもない。最後まで安心して使い切ることが出来る。

2が参考にしています
対象商品 : 35084612
2015-09-10
用途: SUSパイプ内径研削

研削力はあるが減りも早い。
 最後まで研削力は変わらないし、目詰まりもほとんどない。芯抜けもないので安心して使える。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする