WA軸付砥石赤I

WA軸付砥石赤I - FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤I - FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤I - FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤I - FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤I - FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤I - FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤I - FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤I - FSK(エフエスケー)
(3件のレビュー)

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。

用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。粒度60形状I砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
全9種類を絞り込む
軸径(Φmm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
軸長(mm)
最高使用回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07696062MO3801本313253032000
オープン
329
362(税込)
当日出荷
07696087MO5801本619383635800
オープン
409
450(税込)
当日出荷
07696114MO7401本625503619000
オープン
499
549(税込)
当日出荷
35083641MO5401本619283844800
オープン
399
439(税込)
当日出荷
44173999MO5401袋(100本)619283844800
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
44174008MO5801袋(50本)619383635800
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
44174017MO7401袋(25本)625503619000
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
44174026MO3801袋(100本)313253032000
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
35083781MO7421本625503619000
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35083781MO74207696114MO740MO742 WA軸付砥石赤I FSK(エフエスケー) 07696114WA軸付砥石赤IFSK(エフエスケー)1本
499
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07696114
2021-10-13
用途: 溶接後の仕上げ作業
製造業

作業効率UPで、使用しやすく、長持ちです。次回も購入します。

対象商品 : 07696062
2019-06-21
用途: バイクの部品の加工
荒金商事建設業・工事業

超硬チップよりも安くて切削がしやすいです、お勧めですよ

対象商品 : 07696062
2019-02-18
用途: 金属製品のバリ取り
METAL PLUS(メタル プラス)

テーパーなのでいろんなRに対応して、便利です。
径もおおきいので長持ちします

対象商品 : 07696114
2006-11-11
用途: スパッター除去作業  ガス切断面修正研磨
株式会社稲村鉄工所

砥石の粒度が、数種類あれば良い。メーカー品と比べ、消耗が若干早い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする