曜日別特売

軸付筒型真鍮ブラシ

軸付筒型真鍮ブラシ - SK11軸付筒型真鍮ブラシ - SK11軸付筒型真鍮ブラシ - SK11軸付筒型真鍮ブラシ - SK11軸付筒型真鍮ブラシ - SK11軸付筒型真鍮ブラシ - SK11軸付筒型真鍮ブラシ - SK11軸付筒型真鍮ブラシ - SK11
(6件のレビュー)

銅・真鍮また木材などの表面研磨、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。
せまい場所やコーナー部に便利です。
パイプの内面研磨やクリーニング。
線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけたくない時に使用して下さい。変木、木の根などの仕上げにご使用下さい。

用途鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6軸長(mm)25使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
ブラシ直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
056115323324542510
オープン
579
637(税込)
当日出荷
056115413324653015
オープン
749
824(税込)
当日出荷
056115573324763019
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
056115753325673025
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
056115663324873022
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05611532
2022-03-22
用途: エンジンの汚れ取り
自動車・二輪車・自転車関連業

使い方が悪かったのでしょうが、リューターで使ったらあっという間に坊主になってしまいました。回転を落としての使用をお勧めします。

対象商品 : 05611532
2021-09-10
用途: 見た目だけだけど

とりあえず普通の真鍮ブラシでちゃんとしてる感じはする.耐久性や使い勝手は今後またというところでしょうか.

対象商品 : 05611532
2020-05-27
用途: ステンドグラス立体の隅磨き
消費生活研究所教育・研究機関

ステンドで家など立体をつくるき、内側の隅が磨きにくくて困っていました。これを利用すると簡単に磨け、ムラなく染色できました。

対象商品 : 05611532
2020-02-13
用途: 車のメンテナンス用

商品はすぐに届き 一つ一つ丁寧に梱包されていました。価格も手頃で期待通りの品物で大変満足です。

対象商品 : 05611541
2019-07-16
用途: 部品の汚れ落とし

2度目の購入です。部品の汚れ、錆を落とすのに利用しております。問題なく使えております。

対象商品 : 05611532
2019-08-28
用途: サビ落としに
農・林・水産業

このタイプの細目の物はホームセンターに無いので良かったです。
スプリングが付いているので絡みずらいと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする