ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ

ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ - 大阪魂ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ - 大阪魂
(3件のレビュー)
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状ストレートブッシュ薄肉タイプ許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
肉厚t(mm)
全長L(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08000273STB-08101010(+0.015~+0.006)8(+0.028~+0.013)1.010(-0.1~-0.3)
649
529
アウトレット
582(税込)
当日出荷
残り24点です
08000255STB-0608088(+0.015~+0.006)6(+0.022~+0.010)1.08(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000264STB-0608108(+0.015~+0.006)6(+0.022~+0.010)1.010(-0.1~-0.3)
取扱い終了
08000282STB-08101210(+0.015~+0.006)8(+0.028~+0.013)1.012(-0.1~-0.3)
取扱い終了
08000291STB-10121012(+0.018~+0.007)10(+0.028~+0.013)1.010(-0.1~-0.3)
取扱い終了
08000307STB-10121212(+0.018~+0.007)10(+0.028~+0.013)1.012(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000316STB-10121512(+0.018~+0.007)10(+0.028~+0.013)1.015(-0.1~-0.3)
取扱い終了
08000325STB-12151215(+0.018~+0.007)12(+0.034~+0.016)1.512(-0.1~-0.3)
取扱い終了
08000334STB-12151515(+0.018~+0.007)12(+0.034~+0.016)1.515(-0.1~-0.3)
取扱い終了
08000343STB-12152015(+0.018~+0.007)12(+0.034~+0.016)1.520(-0.1~-0.3)
取扱い終了
08000352STB-13161216(+0.018~+0.007)13(+0.034~+0.016)1.512(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000361STB-13161516(+0.018~+0.007)13(+0.034~+0.016)1.515(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000377STB-13162016(+0.018~+0.007)13(+0.034~+0.016)1.520(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000386STB-15181218(+0.018~+0.007)15(+0.034~+0.016)1.512(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000395STB-15181518(+0.018~+0.007)15(+0.034~+0.016)1.515(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000404STB-15182018(+0.018~+0.007)15(+0.034~+0.016)1.520(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000413STB-16201220(+0.021~+0.008)16(+0.034~+0.016)2.012(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000422STB-16201520(+0.021~+0.008)16(+0.034~+0.016)2.015(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000431STB-16202020(+0.021~+0.008)16(+0.034~+0.016)2.020(-0.1~-0.3)
取扱い終了
08000447STB-16202520(+0.021~+0.008)16(+0.034~+0.016)2.025(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000456STB-20241524(+0.021~+0.008)20(+0.041~+0.020)2.015(-0.1~-0.3)
取扱い終了
08000465STB-20242024(+0.021~+0.008)20(+0.041~+0.020)2.020(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000474STB-20242524(+0.021~+0.008)20(+0.041~+0.020)2.025(-0.1~-0.3)
取扱い終了
08000483STB-20243024(+0.021~+0.008)20(+0.041~+0.020)2.030(-0.1~-0.3)
取扱い終了
返品不可
08000492STB-25292029(+0.021~+0.008)25(+0.041~+0.020)2.020(-0.03~-0.05)
取扱い終了
返品不可
08000501STB-25292529(+0.021~+0.008)25(+0.041~+0.020)2.025(-0.03~-0.05)
取扱い終了
返品不可
08000517STB-25293029(+0.021~+0.008)25(+0.041~+0.020)2.030(-0.03~-0.05)
取扱い終了
返品不可
08000526STB-30342034(+0.025~+0.009)30(+0.041~+0.020)2.020(-0.03~-0.05)
取扱い終了
返品不可
08000535STB-30342534(+0.025~+0.009)30(+0.041~+0.020)2.025(-0.03~-0.05)
取扱い終了
返品不可
08000544STB-30343034(+0.025~+0.009)30(+0.041~+0.020)2.030(-0.03~-0.05)
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08000255STB-06080876389846STB-060808STB-060808 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389846ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
839
税込923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000264STB-06081076389855STB-060810STB-060810 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389855ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
479
税込527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000282STB-08101276389873STB-081012STB-081012 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389873ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08000291STB-10121076389889STB-101210STB-101210 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389889ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000307STB-10121276389898STB-101212STB-101212 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389898ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
779
税込857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000316STB-10121576389907STB-101215STB-101215 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389907ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000325STB-12151276389916STB-121512STB-121512 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389916ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000334STB-12151576389925STB-121515STB-121515 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389925ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000343STB-12152076389934STB-121520STB-121520 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389934ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000352STB-13161276389943STB-131612STB-131612 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389943ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000361STB-13161576389959STB-131615STB-131615 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389959ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000377STB-13162076389968STB-131620STB-131620 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389968ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000386STB-15181276389977STB-151812STB-151812 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389977ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000395STB-15181576389986STB-151815STB-151815 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389986ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000404STB-15182076389995STB-151820STB-151820 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76389995ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000413STB-16201276390004STB-162012STB-162012 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390004ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000422STB-16201576390013STB-162015STB-162015 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390013ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000431STB-16202076390029STB-162020STB-162020 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390029ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000447STB-16202576390038STB-162025STB-162025 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390038ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000456STB-20241576390047STB-202415STB-202415 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390047ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000465STB-20242076390056STB-202420STB-202420 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390056ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000474STB-20242576390065STB-202425STB-202425 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390065ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000483STB-20243076390074STB-202430STB-202430 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390074ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000492STB-25292076390083STB-252920STB-252920 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390083ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000501STB-25292576390099STB-252925STB-252925 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390099ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000517STB-25293076390108STB-252930STB-252930 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390108ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000526STB-30342076390117STB-303420STB-303420 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390117ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000535STB-30342576390126STB-303425STB-303425 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390126ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08000544STB-30343076390135STB-303430STB-303430 ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランド 76390135ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08000264
2018-03-07
用途: 3Dプリンターのメンテナンス

普通に使え、性能は問題有りません。もう少し長さのバリエーションが増え、且つもう少し廉価であれば有り難いです。

対象商品 : 08000395
2017-05-08
用途: バイクのステップのブッシュ

純正のブッシュが磨り減ってガタが出ていたため、こちらに交換しました。
もう少し安価だと良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 08000307
2013-02-25
用途: バイクに使用
ガレージ ハヤミ自動車・二輪車・自転車関連業

薄いのにしっかりとした作りになっているので満足です。
サイズの種類を多くするといいのではないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする