曜日別特売

ステンレス鋼用TIG溶接棒

ステンレス鋼用TIG溶接棒 - 神戸製鋼ステンレス鋼用TIG溶接棒 - 神戸製鋼
(5件のレビュー)
用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。AWS規格A5.9 ER308JIS規格Z3321 YS308 (旧Z3321 Y308)適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
全6種類を絞り込む
棒径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08006722TG-S3081
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
08006731TG-S3081.2
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
08006747TG-S3081.6
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
08006756TG-S3082
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
08006765TG-S3082.4
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
08006774TG-S3083.2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08006756
2022-06-13
用途: 溶接
製造業

届いた段ポールを開けたら、外箱のパッケージから溶接棒が飛び出していた。アーク溶接棒は雑な扱いをしたら外側の被覆がはがれてしまうから、ものすごく丁寧に扱うものなのに・・・雑に段ボールに詰めたのか、運送業者が投げたのか分からないが、取扱注意のシールを貼るなどしてほしかった。他のところで買えばよかったし、溶接棒はモノタロウでは買えない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 08006774
2018-01-16
用途: ステンレスのTIG溶接用に
製造業

商品についてはまったく問題はないので☆3つですが、商品のラベルの上に配送のステッカーを貼るのはやめてほしい。配送ステッカーをはがそうとしても商品ラベルごとはがれてしまいました。新品の商品としては問題ありになってしまいます。ラベルの上以外の場所に貼り付けしてください。品番はマジックで書いておきます。

2が参考にしています
対象商品 : 08006756
2017-06-01
用途: ステンレス、鉄の溶接

スの出てしまった鉄の溶接などステンレス用で溶接するときれいに仕上がります。

対象商品 : 08006765
2016-11-20
用途: 溶接
仙石熔接所

他社の溶接棒と比べるために購入しました。熔接はしやすいんですが価格が・・・

1が参考にしています
対象商品 : 08006756
2013-11-28
用途: SUS304、18-8ステンレス鋼のTIG溶接

期待通りの品物です。冶金は化学なので、あたり前のことですが。
MonotarOの取扱い量が増えることによって、単価が安くなることに期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする