曜日別特売

ガス棒 OSS-22

ガス棒 OSS-22 - ニツコー熔材工業
(4件のレビュー)

ガス棒用溶接線材を素材としメーカに於いて厳重な品質管理のもとに成分検査をし製造しておりますから、長期間にわたって御使用して戴きましても製品にムラが無く日本工業規格表示許可を得た製品ですので絶対安心して御使用戴けます。
製造工程に於いて石灰附着試験により溶接表面の石灰附着量を1000mm2当り0.5mg以下に押さえておりますから溶接時にスラブの発生する恐れがありません。
使用に際し引張強さ32~35kg/mm2位の強度を要求する工程や広く一般溶接に適した最も使用範囲の広い溶接棒であります。

長さ(mm)1000JIS規格Z3201 (軟鋼用ガス溶接棒)GB-32
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080074133.21パック(5kg×2箱)3.2
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
080073861.61パック(10kg)1.6
オープン
取扱い終了
代替品有
0800739521パック(5kg×2箱)2
オープン
取扱い終了
080074042.61パック(5kg×2箱)2.6
オープン
取扱い終了
0800742241パック(5kg×2箱)4
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
080073861.685291414OSS-22 1.6Φ×1000mm1.6 ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業 85291414ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業1箱(5kg)
4,098
税込4,508
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08007395
2019-06-19
用途: マフラー補修
SMエアーシステム

マフラー補修用に、マフラーに穴が開いたので鉄管を差し込みガス溶接、プロパン酸素のためか溶接うまくいかず。アセチレン酸素でまた試してみたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08007404
2018-01-06
用途: ガス溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか他では手に入れることができない材料ですが、モノタロウさんでは容易です。おまけに安い(直接ガスを手配しているところから買うより安いです)。GOOD!

1が参考にしています
対象商品 : 08007386
2017-02-03
用途: 溶接

よいものです。ただ、配送時に落下させたようで、ケースが裂けて中身が飛び出た状態で来ました。見た目以上に重い品物なので、何かしらの対策はしてほしいところ。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 08007413
2016-05-24
用途: ボランティアで ペットボトル自動車工作用のシャフトとして使用
サービス業

竹ひごと違い適度な重さがあるためとても良く走ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする