ハンマーキャスター 420EN・自在車(ゴム車)

ハンマーキャスター 420EN・自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター

パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用Φ38mmです。
プラグはナイロン製ですので吸水するような環境でのご使用にはご注意下さい。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。

キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスターストッパーなし金具仕上クロームメッキ型式420EN自在車軸長L(mm)52取付パイプ外径T(mm)Φ25パイプ形状丸パイプパイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能パイプ受金具板厚(mm)1.6形状自在材質(車輪)ゴム軸径×軸長(mm)Φ25×52車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
取付高H(mm)
車輪幅(mm)
許容荷重(daN)
車輪No.
偏芯E(mm)
旋回半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
080089624203EN-PR1251251522260430E-PR12539103
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
080089714203EN-PR1501501802260430E-PR15042118
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
080089874203EN-PR6565852030430E-PR652458
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
080089964203EN-PR7575952140430E-PR752968
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
080089534203EN-PR1001001262250430E-PR1003283
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
080089624203EN-PR125080164954203EN-PR1254203EN-PR125 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 08016495420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
080089714203EN-PR150080165044203EN-PR1504203EN-PR150 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 08016504420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター1個
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
080089874203EN-PR65080165134203EN-PR654203EN-PR65 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 08016513420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター1個
1,398
税込1,538
注文コードが変更になりました
080089964203EN-PR75080165224203EN-PR754203EN-PR75 420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 08016522420EN・自在車(鉄板ホイール・ゴム車)ハンマーキャスター1個
1,498
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする