450 15P・自在車ストッパー付(ナイロン車)

450 15P・自在車ストッパー付(ナイロン車) - ハンマーキャスター450 15P・自在車ストッパー付(ナイロン車) - ハンマーキャスター
(1件のレビュー)
材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式450 15P自在車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.429G-N50旋回半径(mm)60ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65偏芯E(mm)19車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)5.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0800956545015P-N50504051×3140×2065
オープン
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08009565
2013-01-29
用途: 下駄箱の移動の為
建設業・工事業

最初は 頼りないかなーと思いましたがなかなかがっちりしていました。
何度も移動しないと思いますが、今度からは、一人で移動できます。 メッキでなくブロンズ系統の色があればいいかなー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする